Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial C146 Schwere Steckverbinder Stromversorgungsstecker, Schraubhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2410928
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 N23 002 G8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2410928
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Serie = C146
Typ = Stromversorgungsstecker
Montagetyp = Schraubhalterung
Gewindegröße = M5
Schutzart = IP68, IP69K
Weitere Informationen:
Serie:
C146
Typ:
Stromversorgungsstecker
Montagetyp:
Schraubhalterung
Gewindegröße:
M5
Schutzart:
IP68, IP69K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 14,31*
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 17,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.