Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMO Anemometer bis 35m/s, 0.1m/s, Luftstrom, Luftgeschwindigkeit, Typ Flügelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2410458
Hersteller:
     Kimo
Herst.-Nr.:
     LV 110 S
EAN/GTIN:
     3700543259244
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Messparameter = Luftstrom, Luftgeschwindigkeit
Luftgeschwindigkeit max. = 35m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max. = ± 3 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit = 0.1m/s
Prüfsonden Typ = Flügelrad
Weitere Informationen:
Messparameter:
Luftstrom, Luftgeschwindigkeit
Luftgeschwindigkeit max.:
35m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max.:
± 3 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit:
0.1m/s
Prüfsonden Typ:
Flügelrad
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer kimo, anemometer, 2410458, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, KIMO, LV110S, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Anemometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,71*
€ 649,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,20*
€ 635,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,05*
€ 608,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,58*
€ 551,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.