Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 1/2 AA Batterie, 3V / 950mAh LiMnO2, Drahtanschluss 14.75 x 25.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Varta 1/2 AA Batterie, 3V / 950mAh LiMnO2, Drahtanschluss 14.75 x 25.1mm
Varta 1/2 AA Batterie, 3V / 950mAh LiMnO2, Drahtanschluss 14.75 x 25.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2409459
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06127501301
EAN/GTIN:
     5059045687764
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3V
Chemie = LiMnO2
Kapazität = 950mAh
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Abmessungen = 14.75 x 25.1mm

Von Kindern fernhalten. Das PIP-Ende dieser Batterien ist negativ. Saft Lithium-Mangandioxid-Zellen 3 V. 1/2 AA Lithium-Mangandioxid-Batterien von Varta. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Alle Batterien haben eine Nennspannungsleistung von 3 V, was diese Batterien sehr zuverlässig und langlebig macht. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien haben eine niedrige Entladungsrate, wodurch sie eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit haben. Eigenschaften und Vorteile. Großer Betriebstemperaturbereich 3V Spannung Geringe Selbstentladung, was ihnen eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit verleiht Nicht wiederaufladbar Hervorragende Zuverlässigkeit und hohe Kapazität – längere Lebensdauer. Typische Anwendungen:. Lithium-Mangandioxid-Batterien können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Diese Varta 3-V-Lithium-Dioxid-Zellen-Batterien wurden für den Einsatz mit: Speicherpufferung Messtechnik Telekommunikation. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen. Häufig gestellte Fragen. Sind Lithiumbatterien schädlich? Lithiumbatterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3V
Chemie:
LiMnO2
Kapazität:
950mAh
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Abmessungen:
14.75 x 25.1mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie sonderbaugröße varta, batterie sonderbaugröße, 1/2aa batterie 3v, 2409459, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Varta, 06127501301, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.