Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion Umgebungssensor, Medium: Partikelmasse/Staub ±0.45°C 30s Geräte zur Luftqualitätsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409020
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SEN50-SDN-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2409020
Halbleiter
Sensor ICs
Umweltsensoren
Messbare Gase = Partikelmasse/Staub
Genauigkeit = ±0.45°C
Reaktionszeit = 30s
Anwendung = Geräte zur Luftqualitätsüberwachung
Sensor-Typ = Luftqualitätssensoren
Abmessungen = 22.3 x 52.3 x 43.3mm
Betriebstemperatur max. = +50 °C
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Partikelmasse/Staub
Genauigkeit:
±0.45°C
Reaktionszeit:
30s
Anwendung:
Geräte zur Luftqualitätsüberwachung
Sensor-Typ:
Luftqualitätssensoren
Abmessungen:
22.3 x 52.3 x 43.3mm
Betriebstemperatur max.:
+50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 45 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.