Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C 16-3 Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Kunststoff Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408513
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016-00V000-0201
EAN/GTIN:
     5059041927635
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 1
Serie = C 16-3
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Kunststoff
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Schwarz

VDE (3964); UL (E63093); CSA (49932-9). Staubschutzkappen – C 16-3-Rundsteckverbinder. Schutzkappen für C 16-3-Rundsteckverbinder in den Gehäusegrößen 1 und 2. Lieferung mit Nylonschnur zur Befestigung an der Baugruppe.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
1
Serie:
C 16-3
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Kunststoff
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schutzkappen steckverbinder, 2408513, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, C01600V0000201, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 8,14*
1 Tag
49
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 14,94*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 9,04*
€ 15,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.