Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 12V dc / 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407051
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     PW-400
EAN/GTIN:
     0837324004236
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Typ = Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Typ:
Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 1500ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2407051, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Brainboxes, PW400, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.