Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity , THT Widerstand, Axial 10Ω 10% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405940
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HPCR0819AK10RST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = 10%
Axial/Radial = Axial
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
10%
Axial/Radial:
Axial
Weitere Suchbegriffe: 2405940, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, HPCR0819AK10RST, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,20*
1 Tag
1190
1
€ 14,99*
ab € 2,41*
€ 6,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.