Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil 7W, 100 → 240V ac / 1.4A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2404025
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1960969RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.4A
Nennleistung = 7W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.4A
Nennleistung:
7W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2404025, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1960969RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.