Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil 7W, 100 → 240V ac / 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2404011
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1960559RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
friwo steckernetzgerät
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.4A
Nennleistung = 7W
Medizintechnische Zulassung = Nein
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.4A
Nennleistung:
7W
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2404011, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1960559RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.