Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403895
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E470B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2403895
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 x 11mm
Länge = 11mm
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 x 11mm
Länge:
11mm
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0617*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2356*
€ 0,2804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1257*
€ 0,1496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,1025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,078*
€ 0,093
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.