Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF / 50V dc, Ø 4mm x 5.4mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403791
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1HA4R7WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 x 5.4mm
Länge = 5.4mm
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 x 5.4mm
Länge:
5.4mm
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 4,7uf 50v, becherelko, becherelko 50 v, 2403791, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEE1HA4R7WR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,0592*
€ 0,0844*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0869*
1 Tag
1770
5
€ 14,99*
ab € 0,0738*
€ 0,2525*
1 Tag
3228
10
€ 5,95*
ab € 0,2886*
€ 0,4386*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,1034
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 173,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.