Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 100V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403765
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2AHG102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Radial Kondensator
radial kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 35.5mm
Länge = 35.5mm
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = NHG
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 35.5mm
Länge:
35.5mm
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
NHG
Weitere Suchbegriffe: 2403765, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA2AHG102, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,58*
€ 161,3402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,65*
€ 159,0435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,03*
€ 153,5457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,47*
€ 142,1693
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,88*
€ 125,9972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.