Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 20MHz ±5% 15pF , SMD 3-Pin 4.7 x 4.1 x 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403628
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-20.00MTD-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 20mhz
resonator
Resonanzfrequenz = 20MHz
Frequenz-Toleranz = ±5%
Belastungskapazität = 15pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.7 x 4.1 x 1.2mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
20MHz
Frequenz-Toleranz:
±5%
Belastungskapazität:
15pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.7 x 4.1 x 1.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2403628, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR2000MTDT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.