Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 12MHz ±0.5% 22pF , SMD 3-Pin 3.7 x 3.1 x 1.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403621
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-12.00CV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 12 mhz
resonator
Resonanzfrequenz = 12MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 22pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.7 x 3.1 x 1.0mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
12MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
22pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.7 x 3.1 x 1.0mm
Weitere Suchbegriffe: 2403621, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR1200CVT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.