| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2402986 Herst.-Nr.: 1110583 EAN/GTIN: 4063151026899 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 5.08mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Einsteck-Anschluss Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 5.08mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Einsteck-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, 2402986, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1110583, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,84* | € 245,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 212,42* | € 251,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 212,83* | € 251,52* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,30* | € 253,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,03* | € 365,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0803* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|