Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon SMD Induktivität, 220 μH 800mA 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2400961
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-8040S-221M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 800mA
Gehäuse-Form = SMD
Länge = 8mm
Tiefe = 4.2mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
800mA
Gehäuse-Form:
SMD
Länge:
8mm
Tiefe:
4.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2400961, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Abracon, ASPI8040S221MT, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.