Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon SMD Induktivität, 2,2 μH 4.9A 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2400939
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-4030S-2R2N-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 4.9A
Gehäuse-Form = SMD
Länge = 4mm
Tiefe = 3mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
4.9A
Gehäuse-Form:
SMD
Länge:
4mm
Tiefe:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 2400939, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Abracon, ASPI4030S2R2NT, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.