Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon SMD Induktivität, 2,2 μH 250mA, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2400896
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASMPH-0603-2R2M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 250mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
250mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2400896, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Abracon, ASMPH06032R2MT, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.