Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 16MHz Quarzmodul, Durchsteckmontage, ±20ppm, 18pF, HC/49US, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2400787
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABL-11.0592MHZ-B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16MHz
Montageart = Durchsteckmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = HC/49US
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 11.5 x 5.0 x 3.5mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16MHz
Montageart:
Durchsteckmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
HC/49US
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
11.5 x 5.0 x 3.5mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Weitere Suchbegriffe: 2400787, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABL110592MHZB2, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,192*
1 Tag
552
1
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,367*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,19*
€ 0,518*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.