Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Elektronikzange / Backen 8mm 120 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 505BGC Zange
Weller 505BGC Zange
Weller 505BGC Zange
Weller 505BGC Zange
Weller 505BGC Zange
Weller 505BGC Zange
Artikel-Nr.:
     108EL-2400735
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     505BGC
EAN/GTIN:
     4003019073801
Suchbegriffe:
ESD-Zange
esd zange
Zangentyp = Elektronikzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 120 mm
ESD-sicher = Ja
Backenlänge = 8mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
120 mm
ESD-sicher:
Ja
Backenlänge:
8mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2400735, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Erem, 505BGC, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 123,31*
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 124,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,42*
€ 134,97*
€ 5,90*
ab € 116,35*
€ 151,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.