Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 13.8W, 135 x 135 x 38mm, 2600U/min, 140cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2399466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2399466
EAN/GTIN:
     5059044329771
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 135mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 135 x 135 x 38mm
Geräuschpegel = 42dB(A)
Lüfterdrehzahl = 2600U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
135mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
135 x 135 x 38mm
Geräuschpegel:
42dB(A)
Lüfterdrehzahl:
2600U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 2399466, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, IGE13538B2HTIP20, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.