Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 3.6W, 70 x 70 x 15mm, 4300U/min, 33.4cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2399446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2399446
EAN/GTIN:
     5059044329597
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 3.6W
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 70 x 70 x 15mm
Geräuschpegel = 39dB(A)
Lüfterdrehzahl = 4300U/min
Lagertyp = Gleitlager
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
3.6W
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
70 x 70 x 15mm
Geräuschpegel:
39dB(A)
Lüfterdrehzahl:
4300U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, rs pro axiallüfter 12vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 2399446, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, AGE07015S12H, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.