Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Sintec, 12 V dc / 1.152W, 50 x 50 x 15mm, 5400U/min, 15cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2399435
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2399435
EAN/GTIN:
     5059044329481
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 1.152W
Tiefe = 15mm
Luftdurchsatz = 15cfm
Geräuschpegel = 32dB(A)
Lüfterdrehzahl = 5400U/min
Lagertyp = Sintec
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
1.152W
Tiefe:
15mm
Luftdurchsatz:
15cfm
Geräuschpegel:
32dB(A)
Lüfterdrehzahl:
5400U/min
Lagertyp:
Sintec
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, rs pro axiallüfter 12vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 2399435, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, AGC05015F12HFGIP20, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.