Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395562
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC16BT-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = 2-Draht-seriell
Gehäusegröße = SOT-23-5
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Datenerhalt = 200Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
2-Draht-seriell
Gehäusegröße:
SOT-23-5
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 2395562, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC16BTEOT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.