Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395557
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24CW160T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = 2-adriger I2C, Seriell
Gehäusegröße = SOT-23-5
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,6 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.6 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Datenerhalt = 200Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
2-adriger I2C, Seriell
Gehäusegröße:
SOT-23-5
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,6 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.6 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 2395557, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24CW160TIOT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
3
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,58*
1 Tag
3000
1
€ 14,99*
ab € 0,325*
€ 0,591*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.