Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact STEP POWER STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT Getaktet Netzteil, 100 → 240V ac, 24V dc / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2393644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1140066
EAN/GTIN:
     4063151089115
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Serie = STEP POWER
Typ = Getaktet
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 4A
Breite = 72mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Serie:
STEP POWER
Typ:
Getaktet
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
4A
Breite:
72mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 24v, din-schienen schaltnetzteil, 2393644, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Phoenix Contact, 1140066, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,70*
€ 44,94*
€ 5,00*
ab € 36,59*
€ 47,27*
€ 3,90*
ab € 38,49*
€ 49,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,92*
€ 50,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,06*
€ 86,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 69,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 82,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9302*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3191*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.