Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2392702
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PLS 6RL Kit
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2392702
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Laser-Nivelliergeräte
Nivelliergenauigkeit = ±3 @ 10mmm/m
Arbeitsumfeld = Innenbereich, Außenbereich
Abgleichebene = Ja
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laser Wellenlänge = 635Nm
Batterielebensdauer = 12HRS
Betriebsart = Akku
Maße = 116 x 64 x 104mm
Gewicht = 600g
Genauigkeit = ±3.0 (at 10m)mm
Höhe = 116mm
Länge = 64mm
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
±3 @ 10mmm/m
Arbeitsumfeld:
Innenbereich, Außenbereich
Abgleichebene:
Ja
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laser Wellenlänge:
635Nm
Batterielebensdauer:
12HRS
Betriebsart:
Akku
Maße:
116 x 64 x 104mm
Gewicht:
600g
Genauigkeit:
±3.0 (at 10m)mm
Höhe:
116mm
Länge:
64mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,28*
€ 547,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,64*
€ 531,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.