Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 300mm
Bahco Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 300mm
Bahco Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 300mm
Bahco Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 300mm
Bahco Werkstattfeile Flach, Kreuzhieb, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2390169
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-12-2-2
EAN/GTIN:
     7311518244118
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Form = Flach
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 300mm

ISO 234, BS 498. Halbschlicht Ansatzfeilen. Doppelhieb Halbschlichtfeilen, mit geraden, paralellen Kanten und Oberflächen Eine ungehauene, eine gehauene Kante mit Einhieb Gute Abtragungsleistung daher ideal für hochlegierte Werkzeugstähle
Weitere Informationen:
Form:
Flach
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
300mm
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, bahco flachfeile 300mm, flachfeile hieb 2, flachfeile, 2390169, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, Bahco, 11001222, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,71*
€ 14,17*
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 15,76*
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,77*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,34*
€ 16,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1611470
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.