Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xpelair GX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1002m³/h, Abzug x 161mm, 55dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Xpelair GX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1002m³/h, Abzug x 161mm, 55dB(A)
Xpelair GX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1002m³/h, Abzug x 161mm, 55dB(A)
Xpelair GX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1002m³/h, Abzug x 161mm, 55dB(A)
Xpelair GX12 Abzugsgebläse für Zuluft/Abluft 1002m³/h, Abzug x 161mm, 55dB(A)
Artikel-Nr.:
     108EL-2389002
Hersteller:
     Xpelair
Herst.-Nr.:
     GX12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 1002 m³/h, 1614m³/h
Geräuschpegel = 55dB(A)
Montage = Fenstermontage
Frontabmessungen = 408 x 380mm
Tiefe = 161mm
Fronthöhe = 408mm
Frontbreite = 380mm
Rohrgröße = 315mm
Serie = GX12

Xpelair AbsauggebläseDer Xpelair Abluftlüfter hat einen Luftstrom von 1614 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es handelt sich um einen High-Tech-Lüfter mit einem in das Gehäuse und das Fenstergitter integrierten Sicherheitsfingerschutz. Außerdem wird der Lüfter mit längeren Leiterstreifen geliefert, um die Installation zu erleichtern. Er verfügt über eine manipulationssichere, positive Stecker- und Buchsenbaugruppe, die für den Zugang zum Service Isolierung bietet. Dieser Lüfter verfügt über einen gekapselten externen Rotormotor, der konstante Volumenausgänge bietet, selbst unter staubigen äußeren Bedingungen. Er ist mit einer Gesichtshöhe von 408 mm, einer Gesichtsbreite von 380 mm und einer Tiefe von 161 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileFenstermontage Geräuschpegel von 55 dB Wartungsfreier Motor mit thermischem Schutz Motor isoliert, wenn die Abdeckung entfernt wird Geräuscharmer Verschlussbetrieb über Thermowachs-Betätigungselement Einrastabdeckung für einfache Reinigung Geeignet für den Einsatz mit Xpelair Garantie vor OrtAnwendungenKüchen Versorgungsbetriebe Kleine BürosZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
1002 m³/h, 1614m³/h
Geräuschpegel:
55dB(A)
Montage:
Fenstermontage
Frontabmessungen:
408 x 380mm
Tiefe:
161mm
Fronthöhe:
408mm
Frontbreite:
380mm
Rohrgröße:
315mm
Serie:
GX12
Weitere Suchbegriffe: 2389002, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Xpelair, GX12, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,07*
€ 635,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,47*
€ 606,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,23*
€ 556,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,07*
€ 510,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.