Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay UVC-LED UVC 280nm / 21,5mW, Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2387032
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMU35CT21-275-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2387032
Displays und Optoelektronik
LEDs – Leuchtdioden
UV LEDs
UV-Typ = UVC
Wellenlänge Spitze = 280nm
Strahlstrom = 21,5mW
Gehäusetyp = SMD
Weitere Informationen:
UV-Typ:
UVC
Wellenlänge Spitze:
280nm
Strahlstrom:
21,5mW
Gehäusetyp:
SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,36*
1 Tag
1887
1
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 8,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.