Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 73 72 F Seitenschneider 180 mm, Schneidleistung 5.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 73 72 F Seitenschneider 180 mm, Schneidleistung 5.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2386969
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 72 180 F
EAN/GTIN:
     4003773014409
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider knipex
seitenschneider
Modellnummer = 73 72 F
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 180 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Material/Stoff = CrV-Elektrostahl
Schneidkapazität max. = 5.5mm
Schneidkapazität Litzendraht = 4.6mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
73 72 F
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
180 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Material/Stoff:
CrV-Elektrostahl
Schneidkapazität max.:
5.5mm
Schneidkapazität Litzendraht:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 2386969, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Knipex, 7372180F, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.