Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF / 25V dc, Ø 18mm x 31mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2385666
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219096475E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 31mm
Länge = 31mm
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 7.5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 31mm
Länge:
31mm
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2385666, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL219096475E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,51*
1 Tag
227
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 5,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 351,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.