Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 820μF / 40V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2385613
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL212517821E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 820µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 30mm
Länge = 30mm
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
820µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 30mm
Länge:
30mm
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, 2385613, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL212517821E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,56*
1 Tag
108
1
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 5,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 665,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.