Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF / 16V dc, Ø 18mm x 38mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385602
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL212515103E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 38mm
Länge = 38mm
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 38mm
Länge:
38mm
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, axial kondensator 10.000µf, 2385602, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL212515103E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.