Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code Konfektioniertes Kabel , Stecker, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384592
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T41611B9L25-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2384592
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = M12 L-Code
Länge = 1.5m
Steckverbinder 1 = M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 5
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
AWG = 14 AWG
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Länge:
1.5m
Steckverbinder 1:
M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
5
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
AWG:
14 AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.