Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel Stecker gerade / offenes Ende, Länge 500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384474
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4151199L14-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2384474
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Länge = 500mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = L
Betriebsspannung = 63 V
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
500mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
L
Betriebsspannung:
63 V
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.735,7505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 23,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.902,6705*
€ 2.264,1779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.887,9705*
€ 2.246,6849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.815,29025*
€ 2.160,1954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.772,27025*
€ 2.109,0016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.735,7505*
€ 2.065,5431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.