Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ETQP5M SMD Induktivität Drosselspule, 2 μH 19.4A AEC-Q200 mit Metallverbund-Kern 10.9mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2383643
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP5M2R0YLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule panasonic
drosselspule
drosselspule 2µh
Induktivität = 2 μH
Gleichstrom max. = 19.4A
Länge = 10.9mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Serie = ETQP5M
Kernmaterial = Metallverbund
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 μH
Gleichstrom max.:
19.4A
Länge:
10.9mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Serie:
ETQP5M
Kernmaterial:
Metallverbund
Weitere Suchbegriffe: 2383643, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Panasonic, ETQP5M2R0YLC, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.