Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiCr-Legierung Lastwiderstand 10Ω 5% / 1kW, Röhrenförmig Flachstecker, -50°C → +50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2383237
EAN/GTIN:
     5059044324998
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 1000w
leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 1kW
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = 5%
Technologie = NiCr-Legierung
Anschlussart = Flachstecker
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Gesamtlänge = 35.6mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
1kW
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
5%
Technologie:
NiCr-Legierung
Anschlussart:
Flachstecker
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Gesamtlänge:
35.6mm
Weitere Suchbegriffe: 2383237, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, PT750H10RK, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.