Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiCr-Legierung Lastwiderstand 300Ω 5% / 300W, Röhrenförmig Flachstecker, -50°C → +50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383236
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2383236
EAN/GTIN:
     5059044324981
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 300w
leistungswiderstand
Widerstand = 300Ω
Leistung = 300W
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = 5%
Technologie = NiCr-Legierung
Anschlussart = Flachstecker
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Gesamtlänge = 30.5mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
300Ω
Leistung:
300W
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
5%
Technologie:
NiCr-Legierung
Anschlussart:
Flachstecker
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Gesamtlänge:
30.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2383236, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, PT450H10RK, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.