Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiCr-Legierung Lastwiderstand 470Ω 5% / 750W, Röhrenförmig Flachstecker, -50°C → +50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383233
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2383233
EAN/GTIN:
     5059044324967
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 470Ω
Leistung = 750W
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = 5%
Technologie = NiCr-Legierung
Anschlussart = Flachstecker
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Gesamtlänge = 35.6mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Leistung:
750W
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
5%
Technologie:
NiCr-Legierung
Anschlussart:
Flachstecker
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Gesamtlänge:
35.6mm
Weitere Suchbegriffe: 2383233, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, PE750H470RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.