Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Sockel, Anschluss Einsteckanschluss 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2382495
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81532102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
Relaissockel
Anschluss-Gewinde = Einsteckanschluss 4 mm
Typ = Sub-Base
Zur Verwendung mit = Logikelemente
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
Einsteckanschluss 4 mm
Typ:
Sub-Base
Zur Verwendung mit:
Logikelemente
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, 2382495, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Crouzet, 81532102, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 35,816*
€ 42,856*
1
€ 5,90*
ab € 35,33*
€ 52,71*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 65,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,856*
€ 50,99864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,086*
€ 50,08234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,826*
€ 48,58294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,816*
€ 42,62104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 428,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.