Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Serielle Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2382494
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81523601
EAN/GTIN:
     3593150029849
Suchbegriffe:
2382494
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zähler, Logikelemente und...
Pneumatik-Logikelemente
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 131,448*
€ 156,30*
1
€ 5,90*
ab € 132,80*
€ 166,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 153,45*
€ 190,05*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 199,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 185,997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,59*
€ 175,6321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,168*
€ 170,36992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,448*
€ 156,42312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 781,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.