Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Polypropylen Mopphalter, Schwarz, 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381659
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     06159
EAN/GTIN:
     5705020061592
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
Farbe = Schwarz
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 4
Material = Polypropylen
Breite = 170mm
Befestigungstyp = Hängend
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge:
4
Material:
Polypropylen
Breite:
170mm
Befestigungstyp:
Hängend
Weitere Suchbegriffe: vikan mophalter, mophalter, 2381659, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 06159, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,80*
€ 20,75*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 17,14*
€ 37,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.