| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2381655 Herst.-Nr.: 06153 EAN/GTIN: 5705020061530 |
| |
|
| | |
| Farbe = Blau Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 4 Material = Polypropylen Breite = 170mm Befestigungstyp = Hängend Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Anzahl der gehaltenen Werkzeuge: | 4 | Material: | Polypropylen | Breite: | 170mm | Befestigungstyp: | Hängend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vikan mophalter, mophalter, 2381655, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, Vikan, 06153, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,75* | € 20,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,09* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|