Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schrägschneider 147 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380828
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380828
EAN/GTIN:
     8053369533445
Suchbegriffe:
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Schrägschneider
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 147 mm
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Hieb Typ = Bündig
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Schrägschneider
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
147 mm
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: rs pro seitenschneider, esd schrägschneider, 2380828, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, TR5000W, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.