Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Formzange Schneidkraft → 1,3 mm 155 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380778
EAN/GTIN:
     8053369536354
Suchbegriffe:
ESD-Zange
esd zange
Zangentyp = Formzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 155 mm
ESD-sicher = Ja
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Formzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
155 mm
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2380778, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PN50507D, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.