Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2380712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380712
EAN/GTIN:
     8053369535883
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Präzisionspinzetten-Sets
Modellnummer = AASA-SSSA KIT
Material/Stoff = Austenitstahl
Gesamtlänge = 130 mm, 140 mm
Spitzenform = Fein
Antimagnetisch = Ja
Stückzahl = 2
Säurebeständig = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
AASA-SSSA KIT
Material/Stoff:
Austenitstahl
Gesamtlänge:
130 mm, 140 mm
Spitzenform:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
Stückzahl:
2
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzettensets, rs pro pinzettensatz, pinzettensatz, 2-teiliges pinzettenset, 2380712, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, AASASSSAKIT, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.