Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Mopkopf, Rot, Anwend. Nahrungsmittelindustrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380587
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     kmkm104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2380587
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Bodenreinigung
Mopps, Moppköpfe und Kehrer
Typ = Mopkopf
Material = Polypropylen
Farbe = Rot
Größe = 173 x 43mm
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Kopfdurchmesser = 20mm
Weitere Informationen:
Typ:
Mopkopf
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot
Größe:
173 x 43mm
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Kopfdurchmesser:
20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.