Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Sprungmechanismus, Öffner ABS 256V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380554
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380554
EAN/GTIN:
     5059044324677
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Tast-Fußschalter
Schaltfolge = Sprungmechanismus
Gehäusematerial = ABS
Kontaktnennspannung AC = 256V
Kontaktnennspannung DC = 236V
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Tast-Fußschalter
Schaltfolge:
Sprungmechanismus
Gehäusematerial:
ABS
Kontaktnennspannung AC:
256V
Kontaktnennspannung DC:
236V
Weitere Suchbegriffe: 2380554, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, MP6123, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.