Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IHS Horti Flex, 8.3mm Pitch, 3000K, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380455
Herst.-Nr.:
     IHX-NH08-WM08-2000-SD201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2380455
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 2000mm
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Serie = Horti Flex
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
2000mm
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Serie:
Horti Flex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 154,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 203,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.